Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80039639 Herst.-Nr.: 80039639 EAN/GTIN: 4014481162627 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrückenschild
- Werkstoff: Karton
- Aufdruck vorhanden
- zur Handbeschriftung
- Format des Schildes: kurz/schmal
- für Wechselfenster
- Größe (B x H): 30 x 190 mm
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | bedruckt: | ja | Etikettenbreite: | 30 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | keine | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild weiß kurz schmal 10 stück, ordneretiketten weiß, ordneretiketten schmal kurz weiss, Einsteckschild, kurz, Ordner, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, OrdnerEinsteckrückenschild, OrdnerEinsteckschild, Ordnertasche, schmal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,79* | € 0,83* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,79* | € 0,84* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 0,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,87* | € 0,93* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,14* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,079* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|