Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 100mm Füllhöhe pink
Artikel-Nr.:
     467-#FALK22001888
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001888
EAN/GTIN:
     4014481245382
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ablageboxen
Ablageschachtel
Ablageschachteln
  • PURE Box Pastell A4 100 mm Füllhöhe
  • Werkstoff: Pappe
  • Farbe: pink
  • max. Aufbewahrungsmenge: 1250 Blatt
  • Ausstattung:, Deckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Stülpdeckel
  • Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 100 mm
  • FSC, Vegan zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.336 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A4
Höhe:
100 mm
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Seitenklappen:
ja
Tiefe:
320 mm
Umweltzeichen:
FSC
Vegan zertifiziert:
ja
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,60*
€ 56,644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.