Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink
PURE Box Pastell A4 40mm Füllhöhe pink
Artikel-Nr.:
     467-#FALK22001880
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001880
EAN/GTIN:
     4014481245368
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ablageboxen
Ablageschachtel
Ablageschachteln
  • PURE Box Pastell A4 40 mm Füllhöhe
  • Werkstoff: Pappe
  • Farbe: pink
  • max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt
  • Ausstattung:, Deckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Stülpdeckel
  • Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 40 mm
  • FSC, Vegan zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.246 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A4
Höhe:
40 mm
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Seitenklappen:
ja
Tiefe:
320 mm
Umweltzeichen:
FSC
Vegan zertifiziert:
ja
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.