Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau
PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau
PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau
PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau
PURE Box Pastell A5 100mm Füllhöhe azurblau
Artikel-Nr.:
     467-#FALK22001872
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001872
EAN/GTIN:
     4014481245344
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ablageboxen
Ablageschachtel
Ablageschachteln
  • PURE Box Pastell A5 100 mm Füllhöhe
  • Werkstoff: Pappe
  • Farbe: orange
  • max. Aufbewahrungsmenge: 1250 Blatt
  • Ausstattung:, Deckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Stülpdeckel
  • Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 100 mm
  • FSC, Vegan zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.236 kg
Farbe:
blau
Farbname:
azurblau
für Format:
A5
Höhe:
100 mm
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Seitenklappen:
ja
Tiefe:
250 mm
Umweltzeichen:
FSC
Vegan zertifiziert:
ja
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,90*
€ 47,481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.