Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11288131 Herst.-Nr.: 11288131 EAN/GTIN: 4014481087050 |
| |
|
| | |
| - Hängesammler UniReg
- Material des Bodens: Karton
- Organisationsaufdruck vorhanden
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Flächenmasse des Papiers: 320 g/gm
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: braun
- Breite des Gefäßbodens: 40 mm
Weitere Informationen: | | Bodenbreite: | 40 mm | Farbe: | braun | Farbe der Rückseite: | braun | Farbe der Vorderseite: | braun | Farbname: | braun | Heftungsart: | lose | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge, Hänge-Sammelsammler, Hänge-sammler, Hängeregistratur, Hängeregistratur-sammler, Hängeregistraturablage, Hängeregistratursammler, HängeSammelsammler, Sammelsammler, sammler, Unireg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 2,55* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,69* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 2,24* | € 3,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,86* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,09* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|