Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängesammler 11288131 DIN A4 40mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122685572
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11288131
EAN/GTIN:
     4014481087050
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
falken hängesammler braun 4,0 cm
hänge sammler
Falken Hängesammler DIN A4 Manilakarton braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler
Maße:
31,8 x 23,8 cm (B x H)
Breite des Bodens:
40 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Manilakarton
Material des Bodens:
Kraftkarton
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: falken hänge-sammler, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 2,53*
10 Tage
25
25
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 2,67*
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,01*
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,37*
1
€ 7,95*
ab € 2,09*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.