Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche UniReg Kraftkarton 230g/qm mit Leinenfröschen grün VE=5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hängetasche UniReg Kraftkarton 230g/qm mit Leinenfröschen grün VE=5 Stück
Hängetasche UniReg Kraftkarton 230g/qm mit Leinenfröschen grün VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11288024
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288024
EAN/GTIN:
     4014481086961
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetaschen a4
  • Hängetasche UniReg
  • Karton, Metall
  • Organisationsaufdruck vorhanden
  • mit Leinenfröschen
  • Werkstoff: Manila-RC-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Umweltzeichen: Blauer Engel
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: hängetasche, Hänge, Hänge-ttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Hängettasche, Tasche, ttasche, Unireg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 7,31*
2 Tage
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,49*
Lager 467
506
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,81*
€ 7,62*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 7,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
11288172F
ab € 1,62*
Zubehör
Falken
11288164
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.