Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE186208 Herst.-Nr.: 186208 EAN/GTIN: 5012788066746 |
| |
|
| | |
| - Marker Uni Chalk PWE-5M
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: Rund
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Strichstärke: 1,8 - 2,5
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Packungs-Inhalt: 8er Etui
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidemarker | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | nein | Marke: | Uni-Ball | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 8 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,8-2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, kreidemarker gelb, dekomarker, uni-ball kreidemarker, 1862, 5M, Fensterstift, Flüssigkreide, Marker, PWE, PWE-5M, PWE5M, Schreibgerät, Spezialmarker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,98* | € 22,77* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,84* | € 22,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,69* | € 23,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 18,22* | € 38,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|