Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter Design und GvFC schwarz VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone für Füllhalter Design und GvFC schwarz VE=6 Stück
Tintenpatrone für Füllhalter Design und GvFC schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE185507
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185507
EAN/GTIN:
     4005401855071
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen schwarz
  • Tintenpatrone für Füllhalter Standard
  • Verwendung für Produkt: Füllhalter Design und GvFC
  • Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard
  • Farbe: schwarz
  • Packungs-Inhalt: in 6er Schachtel
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe:
schwarz
Marke:
Faber Castell
Packungsinhalt:
6 Stück
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Patronen
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, füllerpatrone faber castell, Castell, Faber, Füllhaltertinte, Graf, Patrone, Schulfüller, Schulfüller-Patrone, SchulfüllerPatrone, Tintenpatrone, von
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,93*
Lager 467
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,23*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,48*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
301218
ab € 0,57*
Ähnlich
Faber-Castell
185506
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.