Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Broadpen 1554 0,8 mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Broadpen 1554 0,8 mm pink
Fineliner Broadpen 1554 0,8 mm pink
Artikel-Nr.:
     467-#FABE155428
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155428
EAN/GTIN:
     4005401554288
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner Broadpen 1554
  • Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
  • Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,8, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, pink, dokumentenecht
  • Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht.
  • Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone
  • Farbe der Kappe: pink
  • Material des Clips: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: pink
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
dokumentenecht:
ja
Farbe:
pink
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
pink
Schreibfarbe:
pink
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, Faserliner, Faserscheiber, Tintenfeinschreiber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,35*
10
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,40*
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,69*
Ähnlich
Faber-Castell
155421
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.