Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE154963 Herst.-Nr.: 154963 EAN/GTIN: 4005401549635 |
| |
|
| | |
| - Nachfülltinte 1549 AUTOMATIC REFILL grün
- Produktverwendung: für Textliner REFILL
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
- Ausführung Behälter: Tank, 30 ml
- Farbe: grün
- Packungs-Inhalt: im Karton
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe: | grün | Farbname: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, faber castell nachfülltinte grün, permanent marker, permanent marker grün, Leuchtmarkiertinte, Markertinte, Markierertinte, Refill, Schreibflüssigkeit, Textmarker, TextmarkerNachfülltinte, Textmarkertinte, Tinte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,75* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,76* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,95* | € 4,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,23* | € 5,43* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,44* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1292* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|