Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Finepen Grip 0,4 mm karmoisin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Finepen Grip 0,4 mm karmoisin
Fineliner Finepen Grip 0,4 mm karmoisin
Artikel-Nr.:
     467-#FABE151634
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151634
EAN/GTIN:
     4005401516347
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Finepen GRIP 0,4
  • Ausführung Spitze: Faserspitze, 0,4, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, karmoisin
  • Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
  • Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikantform
  • Farbe der Kappe: karmoisin
  • Farbe des Schaftes: karmoisin
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Farbe:
lila
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
karmoisin
Schreibfarbe:
karmoisin
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, faber castell feinliner, Faserliner, Faserscheiber, Tintenfeinschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,85*
1
€ 6,78*
ab € 0,44*
€ 0,86*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Lager 467
12
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
151610
ab € 2,43*
Ähnlich
Faber-Castell
151621
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151651
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151607
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151615
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151647
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151619
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151687
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151667
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
151699
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.