Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finepen Grip 0,4 sortiert VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finepen Grip 0,4 sortiert VE=20 Stück
Finepen Grip 0,4 sortiert VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE151620
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151620
EAN/GTIN:
     4005401516200
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Kugelschreiber
  • Finepen GRIP
  • Ausführung Spitze: Faserspitze, 0,4, geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, sortiert
  • Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen
  • Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche
  • Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
  • Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikantform
  • Farbe der Kappe: sortiert
  • Farbe des Schaftes: sortiert
  • Packungs-Inhalt: 20er Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform für ermüdungsfreies, feines Zeichnen. Sicherer Halt durch griffige Noppenoberfläche. Lange, feine Spitze optimal geeignet für Zeichnen mit Lineal und Schablone.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe:
sortiert
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Faber Castell
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
20 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kuli, faber castell kugelschreiber 0.4mm, feinliner set, fineliner-set faber castell, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,84*
€ 7,90*
1
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 8,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 5,12*
€ 8,30*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,27*
€ 8,57*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 7,83*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
151610
ab € 2,42*
Sonstiges
Faber-Castell
151630
ab € 6,94*
Sonstiges
Faber-Castell
151604
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.