Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE151463 Herst.-Nr.: 151463 EAN/GTIN: 4005401514633 |
| |
|
| | |
| - MULTIMARK non-permanent F grün
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, abwischbar
- Ausführung der Spitze: Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
- Ideal für Folien, CD's und alle glatten Flächen
- Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
- Material des Schaftes: Polypropylen
- Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: grau
- Strichstärke: 0,6
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün
Weitere Informationen: | | abwischbar: | ja | Ausführung der Griffzone: | angeraute runde Griffzone | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | non-permanente Tinte | Clip vorhanden: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | grün | Spitze austauschbar: | nein | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber nonpermanent 0,6 mm, permanent marker, permanent marker grau, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,85* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 0,46* | € 0,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,69* | € 1,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,96* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|