Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Ambition Rhombus schwarz M im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllfederhalter Ambition Rhombus schwarz M im Etui
Füllfederhalter Ambition Rhombus schwarz M im Etui
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148920
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148920
EAN/GTIN:
     4005401489207
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter AMBITION Rhombus schwarz M
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Edelharz
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Schaft mit Kissen-Design mittels aufwendiger Guillochierung, Metallteile hochglänzend verchromt, mit Konverter
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Packungs-Inhalt: Füllfederhalter im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, Füllhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,33*
€ 63,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 47,58*
€ 63,47*
€ 5,50*
ab € 48,15*
€ 66,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,00*
€ 66,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148143
ab € 36,58*
Sonstiges
Faber-Castell
148140
ab € 36,39*
Sonstiges
Faber-Castell
148923
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.