Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreibermine für Fineliner GvFC Slim schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreibermine für Fineliner GvFC Slim schwarz
Feinschreibermine für Fineliner GvFC Slim schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148735
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148735
EAN/GTIN:
     4005401487357
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Finelinermine Graf von Faber Castell schwarz
  • Verwendung für Produkt: SLIM
  • Typbezeichnung der Mine: Spezialmine
  • Ausführung der Spitze: Präzisionsspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wischfest
  • gefederte Mine
  • Strichstärke: 0,4
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Graf von Faber Castell
nachfüllbar:
nein
Stiftart:
Fineliner
wasserfest:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 4,69*
1
€ 6,78*
ab € 3,37*
€ 5,80*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 6,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.