Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE148142 Herst.-Nr.: 148142 EAN/GTIN: 4005401481423 |
| |
|
| | |
| - Füllfederhalter AMBITION Edelharz schwarz EF
- Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Edelharz
- Ausführung der Griffzone: rund
- Ausführung Clip: Metall verchromt, silber
- Schaft aus gebürstetem Edelharz. Metallteile hochglänzend verchromt
- Ausführung der Feder: EF
- empfohlenes Mindestalter: 18 Jahre
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packungs-Inhalt: Füllfederhalter im Etui
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | EF | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Material: | Edelharz | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,68* | € 48,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 35,69* | € 48,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,30* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|