Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Ambition F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllfederhalter Ambition F schwarz
Füllfederhalter Ambition F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148141
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148141
EAN/GTIN:
     4005401481416
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter AMBITION Edelharz F
  • Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Edelharz
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall verchromt, silber
  • Schaft aus gebürstetem Edelharz. Metallteile hochglänzend verchromt
  • Ausführung der Feder: F
  • empfohlenes Mindestalter: 18 Jahre
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Packungs-Inhalt: Füllfederhalter im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
schwarz
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
Edelharz, schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,84*
€ 48,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,92*
€ 48,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,11*
€ 52,05*
€ 4,95*
ab € 41,92*
€ 58,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301184
ab € 0,59*
Zubehör
Pelikan
301192
ab € 0,62*
Zubehör
Pelikan
301218
ab € 0,57*
Zubehör
Pelikan
301176
ab € 0,53*
Zubehör
Pelikan
301705
ab € 0,62*
Zubehör
Pelikan
301697
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.