Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Textliner 48 gelb in Blisterverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Textliner 48 gelb in Blisterverpackung
Textmarker Textliner 48 gelb in Blisterverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#FABE145099
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     145099
EAN/GTIN:
     4005401450993
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
  • Textmarker TEXTLINER 48 gelb
  • nachfüllbar
  • schattenfrei kopierbar
  • Strichstärke: 5, 2, 1
  • Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarsystem
  • Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
  • Farbe des Schaftes: grün
  • Clip vorhanden
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte lichtbeständig
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Schreibfarbe:
gelb
Strichbreite:
1-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker 1-5mm gelb, permanent marker, faber castell permanent marker, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,40*
1
€ 6,78*
ab € 0,85*
€ 1,62*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154907
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.