Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE122201 Herst.-Nr.: 122201 EAN/GTIN: 4005401222019 |
| |
|
| | |
| - Wachssignierkreide 2253 weiß
- Produktverwendung: glatte Oberflächen, Glas, etc.
- Papierhülle vorhanden
- Wetter- und lichtbeständig für glatte Oberflächen wie Glas, Porzellan, Plastik, Leder, Metall, etc.
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 10 x 10 x 10 x 95 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Durchmesser: | 10 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 95 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kreide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, signierkreide faber castell weiß, fettstift weiß, fettstift faber castell, Fettkreide, Signierstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,99* | € 1,80* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,35* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|