Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE114753 Herst.-Nr.: 114753 EAN/GTIN: 4005401147534 |
| |
|
| | |
| - Farbstift Goldfaber permanent
- Material der Mine: Ölkreidemine
- wasserfest
- wischfest
- Ausführung der Schaftform: rund
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 6,8 x 175 mm
- hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
- Stärke der Mine: 3,3
- Schreibfarbe der Mine: kobalttürkis
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung | Farbe: | kobalttürkis | Farbname: | kobalttürkis | Form: | rund | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material der Mine: | Ölkreidemine | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | kobalttürkis | Stiftart: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, kobalttürkis farbstift, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Künstlerfarbstift, Malstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,6994* | € 13,23936* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,65004* | € 14,93004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,80417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|