Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Jumbo Grip rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Jumbo Grip rot
Farbstift Jumbo Grip rot
Artikel-Nr.:
     467-#FABE110921
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     11 09 21
EAN/GTIN:
     4005401109211
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Jumbo Farbstifte mit umweltfreundlichem Wasserlack und Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPencil)
  • Von vielen Pädagogen empfohlen, denn die ergonomische Dreikantform und die patentierte Soft-Grip-Zone sorgen für ermüdungsfreies und lockeres Malen und Schreiben
  • Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und sofort entstehen tolle Auquarelleffekte.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Namensfeld
Durchmesser:
9 mm
Form:
dreikant
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,10*
€ 1,67*
1 Tag
1452
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,81*
1 Tag
1177
1
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,88*
Lager 467
1201
1
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,02*
3 Tage
90
12
€ 5,80*
ab € 1,60*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110907
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110967
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.