Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück glasklar
Sichthüllen A4 PVC 130my glatt VE=10 Stück glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC660530E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     660530E
EAN/GTIN:
     3157406856360
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhülle
  • Ausführung: mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht
  • glatt
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Stärke: 0,13 mm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.252 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
keine
Marke:
Exacompta
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,10*
6 Tage
32
1
€ 12,00*
ab € 30,91*
€ 42,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56113E
ab € 1,68*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,91*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.