| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-660530E Herst.-Nr.: 660530E EAN/GTIN: 3157406856360 |
| |
|
| | |
| Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus glattem und festem PVC 130µ, für Format DIN A4 Kristall Öffnungshilfe für die Eröffnung zu vereinfachen Transparent oder in 4 sortierte Farben: blau, grün, rot, gelb Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 252 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 40.0 MM Gewicht : 2618.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | PVC | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Norme reach | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 130µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |