Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC5950E Herst.-Nr.: 5950E EAN/GTIN: 3130630059509 |
| |
|
| | |
| - Sichthülle
- Ausführung: mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht
- glatt
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Werkstoff: PVC
- Stärke: 0,18 mm
- Farbe: kristall
- Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.715 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | keine | Marke: | Exacompta | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 180 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,61* | € 47,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 38,00* | € 51,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,26* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|