Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Ordonator A4 24 Fächer A-Z schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Ordonator A4 24 Fächer A-Z schwarz
Ordnungsmappe Ordonator A4 24 Fächer A-Z schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC56090E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56090E
EAN/GTIN:
     3130630560906
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Ordnungsmappe Ordonator
  • Dehnbarer Faltenrücken mit Gummizug
  • Geleimt mit plastifiziertem und 3mm festem Deckel.
  • Fächer mit grauen Taben.
  • Innenfächer aus 250g/qm starkem Karton in Grau.
  • Format 25,3x34 cm für DIN A4.
  • Maximal 200 Blätter pro Fach.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
24
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.805 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
340 mm
Marke:
Exacompta
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 24 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe schwarz, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Pultordner, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 11,36*
€ 17,76*
6 Tage
126
8
€ 25,00*
ab € 14,46*
€ 19,13*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 19,58*
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 20,76*
1
€ 7,95*
ab € 15,61*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,45*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,24*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,36*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,87*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,62*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 48,97002*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.