Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe mit festem Deckel, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 24 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 56090E, : presenté de face
produit : 56090E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-56090E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56090E
EAN/GTIN:
     3130630560906
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe mit festem Deckel, Gummizug und dehnbarem Faltenrücken, 24 Fächer mit Kunststofftaben A-Z Ordonator, für Format DIN A4 Schwarz Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Vorgedruckte Etiketten, die in einem Etikettenhalter auf der Vorderseite des Deckels verstaut sind. Ideale Kennzeichnung der Fächer möglich. Bedruckte Fächer von 1 bis 12 und plastifizierte Taben garantieren eine hohe Lebensdauer. Format et poids : longueur 342 MM largeur 257 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 805 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 280.0 MM Gewicht : 6965.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Balacron
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 24 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe schwarz, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 17,72*
Lager 2424
31
8
€ 25,00*
ab € 14,50*
€ 19,13*
353 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,54*
€ 19,59*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 20,77*
1
€ 7,95*
ab € 15,92*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 153,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,41*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,13002*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,33*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 40,05*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,59*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 49,01004*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.