Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Iderama A4 Pappe 4 Ringe 30mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Iderama A4 Pappe 4 Ringe 30mm gelb
Ringbuch Iderama A4 Pappe 4 Ringe 30mm gelb
Ringbuch Iderama A4 Pappe 4 Ringe 30mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC519299E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     519299E
EAN/GTIN:
     3130635192997
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch A4
  • aus kaschiertem, beschichtetem, durchgfärbtem Karton (kaschiert mit Papier)
  • mit einem feinen, schützenden Film und farbiger Innenseite
  • 4 Ringe, 30mm Durchmesser
  • Stärke 1,8mm
  • Außenformat: 320x260mm
  • für bis zu 275 Blatt (80g-Papier)
  • die 4 Ringe öffnen gleichzeitig
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
10
€ 7,50*
ab € 1,97*
€ 1,97*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,14*
1
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.