Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 2 Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 2 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 2 Ringe weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 50mm 2 Ringe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51824E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51824E
EAN/GTIN:
     3130639518243
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Präsentationsringbuch Kreacover
  • Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden, Einstecktasche vorhanden, Sichttasche am Rücken vorhanden
  • mit 3 Außen- und 2 Innentaschen
  • Werkstoff: PVC
  • Ringe in D-Form
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.477 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
50 mm
Rückenbreite:
78 mm
Taschen:
3 Außentaschen, 2 Innentaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,38*
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 3,48*
7 Tage
173
10
€ 12,00*
ab € 3,63*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,10*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,06*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,00*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.