Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 Leinenoptikeinband liniert 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kladde A4 Leinenoptikeinband liniert 150 Blatt
Kladde A4 Leinenoptikeinband liniert 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC423E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     423E
EAN/GTIN:
     3130630004233
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch Kladde
  • Ausführung: Seitenzahlen vorhanden
  • Blätter einzeln paginiert
  • einzeln im Karton verpackt
  • Ausführung Einband: fester Deckel mit Leinen überzogen, Farbe schwarz
  • Farbe des Rückens: schwarz
  • Ausführung der Lineatur: liniert
  • Papierformat: DIN A4
  • Anzahl der Blätter: 150 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
150 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.355 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
nummeriert:
ja
Papiergewicht:
110 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 12,00*
ab € 21,50*
€ 29,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,14*
€ 41,60*
€ 5,50*
ab € 36,07*
€ 50,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.