Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC41930E Herst.-Nr.: 41930E EAN/GTIN: 3157406912851 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch
- PVC
- Format A3 quer
- Ringdurchmesser: 30mm
- Rücken: 40mm
- Mechanik mit Blochadevorrichtung
- Der Ordner ist innen mit einem zusätzlichen Deckel ausgestattet, der es ermöglicht, die Seiten leichter umzublättern und den Ordner leichter zu schließen
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Breite: | 480 mm | Bruttogewicht: | 1.08 kg | Farbe: | schwarz | Greifloch: | nein | Höhe: | 324 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 30 mm | Rückenbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, exacompta ringbuch 4 ringe schwarz, ringbuch a3, ringbuch schwarz, Prospektalbum, Schulringbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,47* | € 24,23* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,37* | € 24,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 17,77* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|