Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A4 kariert 40 Blatt 110g/qm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschäftsbuch A4 kariert 40 Blatt 110g/qm sortiert
Geschäftsbuch A4 kariert 40 Blatt 110g/qm sortiert
Geschäftsbuch A4 kariert 40 Blatt 110g/qm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC410E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410E
EAN/GTIN:
     3130632004101
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch Karton de Lyon
  • Ausführung: gebunden
  • Seitenzahlen vorhanden
  • mattgrünes Papier 110g/qm mit grüner Lineatur
  • Blätter einzeln paginiert
  • Ausführung Einband: Pappe
  • Ausführung der Lineatur: kariert 5 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
nummeriert:
ja
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, exacompta geschäftsbuch a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, Buch, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibkladde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,10*
€ 10,98*
6 Tage
715
€ 7,50*
ab € 7,19*
€ 11,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.