Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch gebunden 40 Blatt, 110g, DIN A4, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 410E, : presenté de face
produit : 410E, : presenté de face
produit : 410E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-410E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410E
EAN/GTIN:
     3130632004101
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbuch gebunden 40 Blatt, 110g, DIN A4, kariert Blätter einzeln paginiert. Geschäftsbücher gebunden. Papier: 110g/qm, holzfrei, mattgrün. 110 g/m2 Papier leicht gefärbt und dadurch augenschonend, matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift. Mit karierten Seiten, einzeln paginiert. Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 370 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 214.0 MM hauteur : 45.0 MM Gewicht : 1850.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Geschäftsbücher
Material:
Papier
Zertifizierung 1:
ISO9706
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, exacompta geschäftsbuch a4 kariert, diarien a4, diarien kariert, Geschäftsbücher, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.