Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57x40x12mm/18m weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Thermorolle 57x40x12mm/18m weiß
Thermorolle 57x40x12mm/18m weiß
Thermorolle 57x40x12mm/18m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC40339E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40339E
EAN/GTIN:
     3364221403390
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Thermorolle 1-lagig
  • BPA-frei und phenolfrei
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite 57mm
  • Rollendurchmesser 40mm
  • Durchmesser Rollenkern 12mm
  • Rollenlänge 18m
  • Papiergewicht: 55g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
BPA-frei:
ja
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
18 m
Rückseitendruck:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
40 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen 57mmx18mx12mm, ec-cash rollen, ec-cash rollen 18m, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, EC, EC-Bonrolle, ECBonrolle, Kassen, Kassen-Papierrolle, KassenPapierrolle, Kassenrolle, Papierrolle, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,68*
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,89*
7 Tage
7176
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 40,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 0,62* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,45004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,46*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.