Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ Manila-Karton 400g 6-teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ Manila-Karton 400g 6-teilig blanko farbig
Register A4+ Manila-Karton 400g 6-teilig blanko farbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC2606E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2606E
EAN/GTIN:
     3130630026068
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register NATURE FUTURE
  • Werkstoff: Manila-Karton
  • Stärke: 0,5 mm
  • Flächenmasse des Papiers: 400 g/qm
  • Lochung: Universallochung
  • Ausführung der Tabe: blanco
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4 XXL
  • Größe (B x H): 242 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 6 Stück
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
400 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
326
25
€ 20,00*
ab € 1,66*
€ 2,32*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,61*
1
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,68*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,11*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,25*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.