Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert
Zeichenmappe 26x33cm mit Gummizug farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC25629E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25629E
EAN/GTIN:
     3130630256298
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
  • Zeichenmappe Iderama
  • mit gummizugverschluss
  • gefärbtes, beschichtetes Papier mit hoher Qualität
  • innen weißes Papier
  • mit Leinenrücken
  • sortiert in den Farben: hellblau, dunkelblau, rosa, rot, grün (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.245 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: zeichenmappe a4, zeichen mappe, zeichenmappe exacompta, Einschlagemappe, Mappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,52*
€ 26,81*
7 Tage
9
€ 12,00*
ab € 19,55*
€ 27,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,24*
€ 31,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
25729E
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.