Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 10ml Olivgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 10ml Olivgrün
Füllertinte 10ml Olivgrün
Füllertinte 10ml Olivgrün
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11536T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     11536T
EAN/GTIN:
     3188550115362
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 10ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
olivgrün
Füllmenge:
10 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
olivgrün
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte grün, füllertinte, füllertinte herbin, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,52667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06002*
€ 26,25142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83004*
€ 25,97775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02002*
€ 23,82382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,27002*
€ 22,93132
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,19004*
€ 22,83615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16002*
€ 18,04042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.