Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllertinte 10ml Johannisrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllertinte 10ml Johannisrot
Füllertinte 10ml Johannisrot
Füllertinte 10ml Johannisrot
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC11522T
Hersteller:
     Herbin
Herst.-Nr.:
     11522T
EAN/GTIN:
     3188550115225
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
  • Tintenfass
  • für Füllhalter und Rollerball
  • Inhalts: 10ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
johannisrot
Füllmenge:
10 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Herbin
Schreibfarbe:
johannisrot
Stiftart:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte rot, füllertinte, füllertinte herbin, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Tintenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,51834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,12002*
€ 26,32282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,89004*
€ 26,04915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,63002*
€ 23,35972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36002*
€ 23,03842
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,28004*
€ 22,94325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11004*
€ 17,98095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.