Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Jiffy 00 Innenmaß 105x229mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Jiffy 00 Innenmaß 105x229mm braun
Papierpolstertasche Jiffy 00 Innenmaß 105x229mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP413007
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     413007
EAN/GTIN:
     8711717009195
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
  • Papierpolstertasche 00
  • Material und Polsterung: Papier, Papierpolsterung
  • Ausstattung: Lochung für Klammer
  • Farbe: braun
  • Größe (B x H): 120 x 229 mm
  • Größe Innenteil (B x H): 105x 229 mm
  • Masse: 37 g
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Breite außen:
12 cm
Breite innen:
10.5 cm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.037 kg
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
22.9 cm
Länge innen:
22.9 cm
Luftpolstertaschengröße:
00
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
10
€ 5,49*
ab € 0,30244*
€ 0,53244*
Lager 467
650
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,54*
1
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,55*
1 Tag
189
10
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,87*
1
€ 5,50*
ab € 41,47*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
PJA4
ab € 42,33*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413307
ab € 0,34*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413317
ab € 0,41942*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413327
ab € 0,47*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413337
ab € 0,56*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413357
ab € 0,71*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413367
ab € 0,83884*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
413377
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.