Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Securitex B5 130g/qm haftklebend weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen Securitex B5 130g/qm haftklebend weiß VE=100 Stück
Versandtaschen Securitex B5 130g/qm haftklebend weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP365550
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     365550
EAN/GTIN:
     4003928365554
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz
  • Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten
  • Reißfest, wasserfest, sicher, blickdicht, gut bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
1.4780 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Elepa
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
130 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster sk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Securitex, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,07*
€ 41,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,03*
€ 41,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,65*
€ 42,32*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 34,04*
€ 45,31*
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,45*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011788
ab € 0,31215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.