Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 30001170 B5 130g oF hk ws 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327059401
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001170
EAN/GTIN:
     4003928365554
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochwertigem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
11,1
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster sk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,07*
€ 41,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,03*
€ 41,20*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,65*
€ 42,32*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 34,04*
€ 45,31*
9 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,45*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011788
ab € 0,31215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.