Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00011788 B5 176x250mm hk 55g ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/119/a009119n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/119/a009119n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327038501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011788
EAN/GTIN:
     4026283055311
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Tyvek® Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 55g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster sk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1160
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31215*
€ 0,42215*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3564*
€ 0,4764*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,345*
€ 0,4765*
Lager 1375
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,391*
€ 0,5436*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bong
00011782
ab € 41,39*
Sonstiges
Bong
00011784
ab € 0,5039*
Sonstiges
DuPont
11797
ab € 64,88*
Sonstiges
DuPont
00011790
ab € 0,274*
Sonstiges
Bong
558024
ab € 78,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.