Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier A4 210x297mm intensiv grün Papier 80 g/qm VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büropapier A4 210x297mm intensiv grün Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Büropapier A4 210x297mm intensiv grün Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7461662
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.62
EAN/GTIN:
     7610425327502
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Büropapier Elco Color
  • Format: A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Farbe: intensiv grün
  • Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5567 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
grün
Farbname:
intensivgrün
Höhe:
297 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,08*
€ 9,47*
10 Tage
6
1
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 10,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.