Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier Elco Color A4, intensiv grün, 80 g/qm, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74616.62
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.62
EAN/GTIN:
     7610425327502
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Büropapier Elco Color. Format: A4. Grösse (B x H): 210 x 297 mm. Farbe: intensiv grün. Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivgrün
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.