Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7449512 Herst.-Nr.: 74495.12 EAN/GTIN: 7610425475302 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco Office
- Format des Umschlages: B5
- Größe (B x H): 250 x 176 mm
- Farbe: hochweiß
- Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B5 | Breite: | 176 mm | Bruttogewicht: | 0.12 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 250 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | B5 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kuvert selbstklebend weiß b5, b5 fensterbriefumschlag, briefumschläge farbig b5, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,35* | € 3,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,24* | € 3,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,55* | € 4,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|