Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327250401 Herst.-Nr.: 7449512 EAN/GTIN: 7610425475302 |
| | |
|
| | |
| 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche Office | Format: | DIN B5 | Maße: | 250 x 176 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 100 g/m² | Innendruck vorhanden: | Ja | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier | Fadenverstärkung vorhanden: | Nein | Farbe: | hochweiß | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, b5 briefumschlag weiß, briefumschläge farbig, briefumschlag b5 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,47* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,14* | € 3,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 4,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,57* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|