Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Office 7449512 B5 oF hk weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/085/a010085i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/085/a010085i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/459/a010459p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327250401
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7449512
EAN/GTIN:
     7610425475302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Format des Umschlages:
DIN B5
Maße:
250 x 176 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Office
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 3,83*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,89*
7 Tage
61
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 4,10*
8 Tage
11
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 4,26*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.