Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA91460BL Herst.-Nr.: 100570029 EAN/GTIN: 4002030911000 |
| |
|
| | |
| - Seitlich geschlossen mit Gewebefröschen, Schlitzstanzung für Stecksignale am Rückendeckel, mit Beschriftungslinien und Metallhängebeschlägen.
- Für ca. 330 DIN A4-Blätter.
- Für A4.
- Größe: 318 x 265 mm (B x H).
- Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel.
- blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca. 330 DIN A4-Blätter | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.084 kg | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 265 mm | Marke: | elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Tiefe: | 5 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 91460, 91460BL, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Pendelregistratur, Pendelregistraturen, Pendeltaschen, Registratur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,50* | € 2,04* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,04* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 1,85313* | € 2,45313* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,37* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|