Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
Artikel-Nr.:
     505-61091460
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570029
EAN/GTIN:
     4002030911000
Suchbegriffe:
Pendeltasche
Seitlich geschlossener Pendelhefter mit Dehnfröschen. stabiler Metallhängebeschlag. Mit Beschriftungslinien. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 5 x 265 mm (BxTxH). Farbe: blau.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 2,03*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85313*
€ 2,44313*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,53*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 173,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.