Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA90433RO Herst.-Nr.: 100570022 EAN/GTIN: 4002030901513 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter mit Amtsheftung
- mit Dehntasche am Hinterflügel innen, Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel. Mit Metallhängebeschlag
- mit Organisationsaufdruck
- für ca. 200 DIN A4-Blätter
- aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 318 x 265 mm
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca. 200 Blatt | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.094 kg | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeordner, Pendel-Hefter, Pendelhefter, Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, elba pendelhefter amtsheftung rot, pendel hefter, pendelhefter elba, 90433, 90433RO, Hängehefter, Hängeregistratur, Pendelregistratur, Registraturhefter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 1,43* | € 1,90* | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 1,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,68* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,51* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|